飛沫防止 アクリル 卓上 パーテーション 横型 300×440mm

飛沫防止 アクリル 卓上 パーテーション 横型 300×440mm JTT
(2件のレビュー)

透明アクリルを使った、飛沫防止 卓上 パーテーション
オフィスや会議室、飲食スペース等での飛沫防止に役立ちます。
透過性の高い透明アクリルを使用し圧迫感のないスペースを作ります。
スタンド付きで設置や移動が簡単に行なえます。
四隅のストラップホールでスタンドを使わずに吊り下げて使うことや、複数枚を紐等で連結することも可能です。
パネル下部には約1cmの隙間があるので、テーブルの凹凸等をまたいで設置したりケーブル等をくぐらせることもできます。

厚さ(mm)3(国産アクリル使用) 質量(kg)0.55 透明 質量(g)約550 取付方式自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)仕切り板:440×290 RoHS指令(10物質対応)対応 設置寸法(mm)幅450×高さ300×スタンド幅90(スタンドの装着で仕切り板の下部に10のスペースがあります。) 材質(パネル)アクリル 寸法(幅×高さ)(mm)440×290 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55275825 JW-ACPT-H2903C
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55275825
2020-12-16
用途:
作業場に置いてあります
株式会社東阪航空サービス 様 (サービス業)

大きさですがもう一回り大きいサイズものを価格を安く作ってくれるとありがたいです

2人が参考にしています
対象商品:
55275825
2020-12-03
用途:
社内PC事務作業用
その他業種

透明感あって強度も問題ないです。コストパフォーマンスも高いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする