曜日別特売

ホイール専用撥水スプレー

ホイール専用撥水スプレー - クリスタルプロセスホイール専用撥水スプレー - クリスタルプロセスホイール専用撥水スプレー - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。

用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289615J070501本(500mL)
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
55289624J074001本(4L)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289633J077201本(20L)
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 車両メンテナンス用
サービス業

車両洗車後のホイールメンテナンス用に購入しました。

対象商品 : 55289615
2022-05-06
用途: ホイール洗車後の撥水施工
運輸・通信業

吹き付けて水で流すだけの簡単作業で艶出しと綺麗な撥水。
簡単で思っていた以上の艶と撥水でした。
購入して良かったと思います。
ただ、希釈して使える撥水シャンプー的なのと比較してしまうとコスパ的に高くなるのかなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする