LEDパランドルRX(充電式・スマートクリップタイプ)

LEDパランドルRX(充電式・スマートクリップタイプ) DENSAN(ジェフコム)

スマートクリップ付 コンパクトLED作業灯

セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書 材質ボディ部 ABS樹脂,LEDカバー部 PC(ポリカーボネート),クリップ部 POM(ポリアセタール) 寸法(mm)120×54×24 質量(g)77 保護等級IP20 光源高輝度白色チップLED 充電時間約2.5時間 色温度(K)6000 使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 600mAh) 使用環境温度(℃)-10~40 充電電圧(V)5 充電電流(A)1 照度(Lux)200lux(High),100lux(Low) 明るさ(Lm)120lm(High),60lm(Low) LED使用数(個)4個 連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low) 照射角度(°)120 内容量1個
注意
※USBアダプターは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55290744 PLRX-4C
2,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする