曜日別特売

バルス IEC型防水プラグ

バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事バルス IEC型防水プラグ - 船舶商事

ドイツ バルス社の防水プラグです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です

材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
質量(kg)
サイズ
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55291216PI-2ML2B黄/白AC100~13015/160.2グランドサイズ:20フリーΦ9~15
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
55291225PI-2MM2B青/白AC200~25015/160.2グランドサイズ:20フリーΦ9~15
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
55291234PI-2ML2A黄/白AC100~130160.2-Φ8~18
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291243PI-2MM2A青/白AC200~250160.2-Φ8~18
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291259PI-2MM3A青/白AC200~250160.3-Φ8~18
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291268PI-2MN3A赤/白AC440~460160.3-Φ8~18
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291277PI-3MM2A青/白AC200~250320.4-Φ11~23
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291286PI-3MM3A青/白AC200~250320.4-Φ11~23
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291295PI-3MN3A赤/白AC440~460320.4-Φ11~23
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする