船舶商事
バルス コードコネクター
ドイツ バルス社の防水コードコネクターです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
コンタクト形状
オス/メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
定格電流(A)
質量(kg)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291347
CC-1(AC100-130V 16A)
黄/白
AC100~130
16
0.42
Φ8~18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291356
CC-2(AC200-250V 16A)
青/白
AC200~250
16
0.42
Φ8~18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291365
CC-3(AC440-460V 32A)
赤/白
AC440~460
32
0.66
Φ11~23
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください