ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
カナフレックス
カナフレックスの 空調・電設資材
カナフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カナフレックスの 電線管用接続部品
NEWカナレックス ベルマウス
NEWカナレックス ベルマウス
注文コード
55299178
55299099
55299169
55299117
55299153
55299108
55299126
55299135
55299144
注文コード
55299099
55299108
55299117
55299126
55299135
55299144
55299153
55299169
55299178
注文コード
55299144
55299117
55299169
55299178
55299135
55299099
55299126
55299153
55299108
(1件のレビュー)
ケーブル引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用
材質
PE
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
KBM-030
KBM-040
KBM-050
KBM-065
KBM-080
KBM-100
KBM-125
KBM-150
KBM-200
寸法D(mm)
選択解除
54
68
74
102
118
142
184
210
270
寸法L(mm)
選択解除
39
55
65
81
89
96
140
169
172
適合サイズ
選択解除
30Φ
40Φ
50Φ
65Φ
80Φ
100Φ
125Φ
150Φ
200Φ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
55299099
KBM-030
54
39
30Φ
¥
860
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299108
KBM-040
68
55
40Φ
¥
900
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299117
KBM-050
74
65
50Φ
¥
910
¥
429
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299126
KBM-065
102
81
65Φ
¥
1,000
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299135
KBM-080
118
89
80Φ
¥
1,070
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299144
KBM-100
142
96
100Φ
¥
1,510
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299153
KBM-125
184
140
125Φ
¥
2,160
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299169
KBM-150
210
169
150Φ
¥
2,570
¥
1,190
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
55299178
KBM-200
270
172
200Φ
¥
3,390
¥
1,690
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ベルマウス
古河電気工業(古河電工)
税込
¥
483
~
¥
439
~
(1)
ミラレックスF用 ベルマウス
未来工業
税込
¥
373
~
¥
339
~
ミラレックスF
未来工業
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
(3)
ミラレックスF用 ベルマウス
未来工業
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)
未来工業
税込
¥
439
~
¥
399
~
(1)
ミラレックス
未来工業
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
(3)
地中埋設管エフレックス
古河電気工業(古河電工)
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(3)
ベルマウス
日動電工
税込
¥
527
~
¥
479
~
ベルマウスパイプ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
カナレックス ベルマウス
カナフレックス
税込
¥
439
~
¥
399
~
ダクトEE
カナフレックス
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(44)
ベルマウス (ねじ込み式)
未来工業
税込
¥
373
~
¥
339
~
難燃カナレックス ベルマウス
カナフレックス
税込
¥
549
~
¥
499
~
TACレックス ベルマウス
東拓工業
税込
¥
483
~
¥
439
~
カナレックス FEP管本体
カナフレックス
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
PF管
BEAR
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(67)
難燃NEWカナレックス 難燃ベルマウス
カナフレックス
税込
¥
549
~
¥
499
~
ベークノズル
ELPA (朝日電器)
税込
¥
438
~
¥
398
~
(2)
エフレックスクランプ(コネクタ)
古河電気工業(古河電工)
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(1)
CD管用ベルマウス
未来工業
税込
¥
340
~
¥
309
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電線管用接続部品
電線管用ブッシング
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-01-24
用途:
ケーブルの敷設
対象商品:
55299169
注文したサイズを間違えたため再購入(返品不可)
サイズ確認はしっかりしないと失敗します
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります
電線管用コネクタ
電線管用カップリング
電線管用カバー
電線管用ブッシング
電線管用レジュサー
電線管用ロックナット
電線管用ジョイントナット
電線管用エントランスキャップ
電線管用アダプター
電線管用ベント
電線管用ニップル
電線管用エルボ
電線管用チーズ
電線管用エンド
電線管用ユニバーサル
電線管用スリーブ
電線管用ソケット
その他電線管用接続部品
シェアする