ビューティーネイラー
100プレミアクリアティップス
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!
2.フィット感が抜群!
3.均一なシェイプとカラー!
4.保管に便利なハードケース入り!
色
クリア
セット内容
#1~#10各10枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×145×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(100枚)
注意
※幅/長さ:一番長いor幅のあると思われる部分をメジャーでチップの外側からカーブに沿って測ったサイズです。
※多少の誤差はご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55304008
PT-14N
シェイプ:カジュアルラウンド
【#1】21.5×20、【#2】20×19、【#3】19×18.5、【#4】17.5×18、【#5】16.5×17、【#6】15.5×16.5、【#7】14.5×15.5、【#8】14×15、【#9】11.5×13.5、【#10】11×13.5
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55304017
PT-9N
シェイプ:ニュースクエア
【#1】20×24、【#2】18.5×23、【#3】18×21.5、【#4】17×20.5、【#5】15.5×18、【#6】14×17.5、【#7】12.5×17、【#8】12×16、【#9】11.5×15.5、【#10】11×15
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください