こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
(5)
ポンプ部を手で触れることなく足踏み式でポンプ作業ができ衛生に配慮されている。
用途消毒液のスタンドとして
仕様脚付 足踏式
材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプ足踏み式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1030
有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97×H224.5~274.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
日用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55305444
2021-11-15
- 用途:
- 共用部設置
しっかりしたつくりで見た目も悪くありません。使用するボトルは意外と背の高い物でないといけない(ドラッグストアで購入した手指消毒液のボトルそのままだと高さが低すぎる)のは盲点でした。