曜日別特売

F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター

F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター - BELKIN(ベルキン)

Gigabit Ethernetアダプター

ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55324256F2CU040BTBLK
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする