曜日別特売

マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ

マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール キャリッジ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。
200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
レール長さ100 mmが追加になりました。
ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。
8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。

用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器質量(g)13材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)材質(ボール)鋼(SUJ)材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303)アズワン品番64-8611-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)40許容アキシアル荷重(N)40内容量1個
注意
別途ストッパーを設けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492256MLG-20C
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55492256
2023-01-04
用途: スクリューカバー(東京精密発條)取付部品の位置オフセット
MacRF Laboratory製造業

ボール循環型リニアガイドに比べると剛性やがたつき量で劣りますが、切子やごみの侵入の問題については十二分な優越性があります。特にエンプラ素材のローラはグリスを必要とせず、異物の巻き込みもないので用途によっては本品でないと叶わないものもあります。
卓上旋盤の送りねじにスクリューカバを取り付け部に使用しましたが、切子や削りカスの出るディスクグラインダや丸鋸用のジグに用いるのには最適な商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする