ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
形状通常型
最大扉幅(mm)900
材質黄銅
対応ガラス板厚(mm)8、10
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
縦(mm)55
ねじ穴数2
内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)