曜日別特売

R134a用POEオイル入りガス缶

R134a用POEオイル入りガス缶 - デンゲン

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。

用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
POEオイル専用です。PAGオイル使用車両には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55476226OG-1040FH
2,175
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする