ノムラ
TRHハンガー
船舶電線の電路材としてお使い頂いております
用途
2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です
材質
鉄
表面処理
メッキ
板厚t(mm)
2.3
内容量
1個
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
610
915
1830
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
脚高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55480803
TRH206
610
28
35又は75
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
55480819
TRH209
915
28
35又は75
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
55480828
TRH218
1830
28
35又は75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55480837
TRH306
610
35
35又は75
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
55480846
TRH309
915
35
35又は75
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
55480855
TRH318
1830
35
35又は75
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
55480864
TRH506
610
55
30又は75
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
55480873
TRH509
915
55
30又は75
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
55480889
TRH518
1830
55
30又は75
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください