ノムラ
ケーブルブッシング ナット付
船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
用途
壁の厚みが25mm程度までご使用可能です
材質
合成樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ)
外径(Φ)
ツバ外径(Φmm)
有効ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55480898
KB15
16
20
26
30
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
55480907
KB20
22
26
36
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
55480916
KB25
27
32
40
30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
55480925
KB30
32
37
46
30
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
55480934
KB35
37
42
50
32
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください