DENSAN LED投光器(充電タイプ) LED投光器(充電タイプ) 商品レビューを投稿する 6.5時間点灯(LOW点灯時)、コードレス充電式、折りたたみ式 10W形コンパクトで軽量、天井裏・床下等狭い場所に置ける 明るさ3段切替+点滅(HIGH,MID,LOE,FLASH) 屋外使用に最適(IP44) 非常に明るい広角ビーム方式、高信頼性のLEDチップで長寿命 USB出力付き(5V 1A)、ACアダプター付属 パイプの角度は、4段階に切換えができます。 質量(kg) 0.9 使用温度範囲(℃) -5〜40 消費電力(W) 10 出力 USB:5V 1A 全光束(Lm) HIGH:800、MID:400、LOW:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 通常使用時:185×155×210、折りたたみ時:185×225×50 保護等級 IP44 色温度(K) 6500 使用電池 専用リチウムイオン電池 7.4V 2600mAh 充電時間(時間) 約3〜4 電源タイプ 充電式 使用場所 屋内外兼用 LED使用数(個) 18 電源アダプタ ACアダプター(PDSB-0510S-CG)、入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz 30VA、出力電圧:DC9V、出力電流:1A 電球の種類 高輝度白色チップLED 連続点灯時間(時間) HIGH:約2、MID:約3.5、LOW:約6.5、FLASH:約3.5 照射角度(°) 120 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 PDSB-05010S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 55546479 PDSB-05010S ¥18,000 ¥13,900 1 ¥13,900 税込¥15,290 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯投光器スタンド式投光器 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 充電式LEDスタンドライト マキタ ¥10,900 (11) 2. 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド ¥13,900 (11) 3. 充電式LEDライトチャージライトミニ 日動工業 ¥17,900 (1) 4. LED投光器 富士倉 ¥14,900 (28) 5. LED充電式投光器 20W NEXcell ¥18,900〜 (0) 6. LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ ¥10,900〜 (13) 7. LED充電式投光器 50W NEXcell ¥29,900 (1) 8. 充電式LEDワークライト マキタ ¥4,390 (77) 9. 充電式LEDケイ・ライト マグネット付アームセットタイプ ハタヤリミテッド ¥17,900 (1) 10. LED投光器 富士倉 ¥6,990 (21) 11. 充電式 LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) ¥14,900 (1) 12. 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧日立工機) ¥6,990 (5) 13. LED投光器 充電サンダービーム WING ACE ¥9,990 (12) 14. 充電式LED投光器 PROMOTE ¥3,690 (1) 15. LED充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) ¥4,290 (6) 16. 充電式LED投光器 trad ¥4,590 (0) 17. ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥799 (1175) 18. 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド ¥13,900 (1) 19. ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥708 (1717) 20. ガンツ コンパクト投光器 GENTOS ¥6,890 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。