DENSAN LED投光器(充電タイプ) LED投光器(充電タイプ) 商品レビューを投稿する 6.5時間点灯(LOW点灯時)、コードレス充電式、折りたたみ式 20W形コンパクトで軽量、天井裏・床下等狭い場所に置ける 明るさ3段切替+点滅(HIGH,MID,LOE,FLASH) 屋外使用に最適(IP44) 非常に明るい広角ビーム方式、高信頼性のLEDチップで長寿命 USB出力付き(5V 1A)、ACアダプター付属 パイプの角度は、4段階に切換えができます。 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -5〜40 消費電力(W) 20 出力 USB:5V 1A 全光束(Lm) HIGH:1600、MID:800、LOW:400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 通常使用時:230×155×265、折りたたみ時:230×285×55 保護等級 IP44 色温度(K) 6500 使用電池 専用リチウムイオン電池 7.4V 5200mAh 充電時間(時間) 約3〜4 電源タイプ 充電式 使用場所 屋内外兼用 LED使用数(個) 36 電源アダプタ ACアダプター(PDSB-0520S-CG)、入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz 50VA、出力電圧:DC9V、出力電流:2A 電球の種類 高輝度白色チップLED 連続点灯時間(時間) HIGH:約2、MID:約3.5、LOW:約6.5、FLASH:約3.5 照射角度(°) 120 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 PDSB-05020S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 55546488 PDSB-05020S ¥27,000 ¥19,900 1 ¥19,900 ¥21,890 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯投光器スタンド式投光器 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 充電式LEDライトチャージライトミニ 日動工業 税込¥19,690 ¥17,900 (1) 2. LED充電式投光器 20W NEXcell 税込¥20,790〜 ¥18,900〜 (0) 3. 充電式LEDスタンドライト マキタ 税込¥11,990 ¥10,900 (11) 4. LED充電式投光器 50W NEXcell 税込¥32,890 ¥29,900 (1) 5. 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド 税込¥15,290 ¥13,900 (11) 6. フラット 投光器 富士倉 税込¥3,289〜 ¥2,990〜 (16) 7. 充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ ハタヤリミテッド 税込¥27,390 ¥24,900 (2) 8. LED投光器 富士倉 税込¥7,689 ¥6,990 (21) 9. LED投光器 充電サンダービーム WING ACE 税込¥10,989 ¥9,990 (12) 10. 充電式LED投光器 PROMOTE 税込¥4,059 ¥3,690 (1) 11. 充電式LEDワークライト マキタ 税込¥4,829 ¥4,390 (79) 12. LED充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 税込¥4,719 ¥4,290 (7) 13. 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧日立工機) 税込¥7,689 ¥6,990 (5) 14. 充電式LED作業灯 充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 税込¥6,369 ¥5,790 (0) 15. 充電式LED投光器 trad 税込¥5,049 ¥4,590 (0) 16. 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド 税込¥15,290 ¥13,900 (1) 17. ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 税込¥780 ¥709 (1756) 18. ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 税込¥769〜 ¥699〜 (1236) 19. 充電式 LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 税込¥16,390 ¥14,900 (1) 20. ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 税込¥7,579 ¥6,890 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。