和美作日
耐熱富士長手木目盆
積み重ね可能で、とても軽く、表面が滑りにくい仕様となっております。自宅での食事、飲食店で使うお盆等、様々な場面で活躍するお盆となっております。
用途
定食・セットメニュー(うどん・そばセット等)
内容量
1個
注意
※食洗器対応(90℃まで対応)
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
尺1寸
尺2寸
尺3寸
尺4寸
尺5寸
高さ(mm)
16
17
短辺(mm)
選択してください
242
264
286
308
330
長辺(mm)
選択してください
330
360
390
420
450
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55575443
-
尺1寸
16
242
330
黒渕朱NS
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
55575459
-
尺2寸
16
264
360
黒渕朱NS
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
55575468
-
尺3寸
16
286
390
黒渕朱NS
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
55575477
-
尺4寸
17
308
420
黒渕朱NS
¥
2,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
55575486
-
尺5寸
17
330
450
黒渕朱NS
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
55575495
-
尺1寸
16
242
330
溜NS
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
55575504
-
尺2寸
16
264
360
溜NS
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
55575513
-
尺3寸
16
286
390
溜NS
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
55575529
-
尺4寸
17
308
420
溜NS
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
55575538
-
尺5寸
17
330
450
溜NS
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください