曜日別特売

タイヤ GP-212 チューブレス

タイヤ GP-212 チューブレス - IRC
(1件のレビュー)

HONDA ADV150純正装着
舗装路だけでなく未舗装路での走行も考慮したアドベンチャースタイルのADV150にふさわしいオールラウンドタイヤです。

タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
許容リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55582854GP-212110/80-14F 53P2.5110142.15~3.00
13,700
取扱い終了
返品不可
55582879GP-212130/70-13R 57P3.5130133.00~4.00
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55582879
2023-11-03
用途: PCX JK05へ
建設業・工事業

路面の凹凸をソフトにいなしてくれる良いタイヤです。
次は前輪もこれにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする