曜日別特売

IRC タイヤ TG チューブレス

IRC タイヤ TG チューブレス - IRC

HONDA モンキー50ccで実績のある、TG(トラクターグリップ)を12インチ化し、モンキー125に装着可能なタイヤとなっています。
モンキー=キャラメルブロックのタイヤというイメージをもつ往年のモンキーファンの方も多く、訴求力の高い商品となっています。
タイヤは走行性能だけでなく、見た目の変化も楽しむことができます。

タイプTGリム径(inch)12偏平率(%)80内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55582976TG120/80-12F 65J120
15,700
取扱い終了
返品不可
55582994TG130/80-12R 69J130
17,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする