MADMAX 7/8インチ メッキ ハンドルバー (1ナローバー)

MADMAX 7/8インチ メッキ ハンドルバー (1ナローバー) - MAD MAX(マッドマックス)
全幅(mm)660全高(mm)240ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)有効幅(mm)クランプ取り付け有効幅:約125汎用(7/8インチ 22.2Φ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55593573MM05-0107-1
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする