MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の ハンドル周り
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ハンドル
MADMAX 7/8インチ メッキ ハンドルバー (1ナローバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55593573
品番
MM05-0107-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
全幅(mm)
660
全高(mm)
240
ハンドル径(Φmm)
22.2(7/8インチ)
有効幅(mm)
クランプ取り付け有効幅:約125汎用(7/8インチ 22.2Φ)