MADMAX グロム(MSX125) レーシングアップマフラー オールステン
アップタイプのフルエキを低価格で!!
エキパイ:ステンレス 外径(約31mm) サイレンサー:ステンレス エンド部を含む全長(約270mm) エンド内径(約29mm)
適合車種グロム(MSX125)
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
アップタイプのフルエキを低価格で!!
エキパイ:ステンレス 外径(約31mm) サイレンサー:ステンレス エンド部を含む全長(約270mm) エンド内径(約29mm)