ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TOMIE
TOMIEの 洗剤・除去剤
TOMIEの 洗剤
TOMIEの オフィス・住居用洗剤
多目的クリーナー TOMIE
本体
多目的クリーナー TOMIE
注文コード
55672856
注文コード
55672865
注文コード
55672874
自衛隊に40年以上の納入実績!
自衛隊、医療施設、保育園、介護施設、銀行、
カーディーラー等の様々な施設で導入済み。
商品タイプ
本体
内容量
1個(75g)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
香り
選択解除
Brighten
hinoki
lavender
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
55672856
-
hinoki
¥
1,980
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
-
55672865
-
lavender
¥
1,980
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
-
55672874
-
Brighten
¥
1,980
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
業務用アルミクリーナー
ビアンコジャパン
税込
¥
2,299
¥
2,090
(21)
バスケットへ
クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(50)
バスケットへ
クリーナー ガラス うろこ取り
モノタロウ
税込
¥
2,629
¥
2,390
(670)
バスケットへ
かがみ美人
建築の友
税込
¥
1,749
¥
1,590
(2)
バスケットへ
洗浄&超親水コーティング ナノミラーコート
ノーリス
税込
¥
5,269
¥
4,790
バスケットへ
業務用フッソコート
ビアンコジャパン
税込
¥
4,939
¥
4,490
(6)
バスケットへ
高速水垢取り
クリスタルプロセス
税込
¥
2,849
¥
2,590
(11)
バスケットへ
タクティカルブーツ ZERO MASS 8
Bates
税込
¥
25,190
¥
22,900
(1)
レンジャー用作業靴 3450
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
税込
¥
10,219
¥
9,290
(2)
バス用 くもり止めフィルム
レック(LEC)
税込
¥
769
~
¥
699
~
(3)
段付き押え金<右>
スイセイ
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(2)
復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適)
カンペハピオ
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(8)
曇り止めコーティング
カーメイト
税込
¥
989
¥
899
(5)
バスケットへ
クリンワックス
ニューホープ
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(29)
玄関ドア用つやだしワックス
リンレイ
税込
¥
659
¥
599
(14)
バスケットへ
スーパークリーナー 万能
マルシン
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(10)
ピカール液
日本磨料工業
税込
¥
351
~
¥
319
~
(210)
強力アルミフィンクリーナー
ショーワ
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(37)
くもらないフィルムあんしんプラス
東プレ
税込
¥
813
~
¥
739
~
(3)
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
ブルーマジック(BLUE MAGIC)
税込
¥
758
~
¥
689
~
(622)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
洗剤・除去剤
洗剤
オフィス・住居用洗剤
マルチクリーナー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります
マルチクリーナー
重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
窓・網戸用洗剤
壁紙・家具用洗剤
玄関・ベランダ・外壁用洗剤
床用ワックス
床用ワックスはくり剤
エアコン洗浄スプレー
シェアする