直管蛍光灯

直管蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

適合電子点灯管: FE1E(F2) 種別20形 口金G13 点灯形スタータ形 寸法(Φmm)ガラス管:28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1380 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.35 色温度(K)6700 適合点灯管FG-1EL(F2)、FG-1PL(F2) 光色クール色(昼光色) 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55677923 FL20SSEXD18F2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする