曜日別特売

ハンドグラインダ

ハンドグラインダ - 高速電機(富士製砥)
(1件のレビュー)

奥が深くて狭い箇所に最適
ボディグリップ力UP
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい
二重絶縁

用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55677984HSM-380FR1004.32400020002.5
54,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55677984
2023-12-11
用途: 木工用検索切削ビットを付けて木製品の形成に使用。saburrtoothなど。

先端が長いので、奥行きのある形状の形成に便利である。木製品の研削は、木目の方向によって、キックバックがあるのでご注意ください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする