オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
取付角寸法(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
減速比
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55739383
3IK15UC-900
15
900
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739399
3IK15UC-750
15
750
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739408
3IK15UC-600
15
600
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739417
3IK15UC-500
15
500
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739426
3IK15UC-3600
15
3600
単相220/230(60Hz)
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
55739435
3IK15UC-3000
15
3000
単相220/230(60Hz)
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
55739444
3IK15UC-3
15
3
単相220/230(60Hz)
¥
12,550
取扱い終了
返品不可
55739453
3IK15UC-2500
15
2500
単相220/230(60Hz)
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
55739469
3IK15UC-2
15
2
単相220/230(60Hz)
¥
12,550
取扱い終了
返品不可
55739478
3IK15UC-1800
15
1800
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739487
3IK15UC-1500
15
1500
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739496
3IK15UC-1200
15
1200
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739505
3IK15UC-1000
15
1000
単相220/230(60Hz)
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
55739514
3IK15UA-900
15
900
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739523
3IK15UA-750
15
750
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739539
3IK15UA-600
15
600
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739548
3IK15UA-500
15
500
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739557
3IK15UA-3600
15
3600
単相110/115
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
55739566
3IK15UA-3000
15
3000
単相110/115
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
55739575
3IK15UA-3
15
3
単相110/115
¥
12,350
取扱い終了
返品不可
55739584
3IK15UA-2500
15
2500
単相110/115
¥
22,200
取扱い終了
返品不可
55739593
3IK15UA-2
15
2
単相110/115
¥
12,350
取扱い終了
返品不可
55739609
3IK15UA-1800
15
1800
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739618
3IK15UA-1500
15
1500
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739627
3IK15UA-1200
15
1200
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739636
3IK15UA-1000
15
1000
単相110/115
¥
19,400
取扱い終了
返品不可
55739645
3IK15JC-900
15
900
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739654
3IK15JC-750
15
750
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739663
3IK15JC-600
15
600
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739679
3IK15JC-500
15
500
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739688
3IK15JC-3600
15
3600
単相200
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
55739697
3IK15JC-3000
15
3000
単相200
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
55739706
3IK15JC-3
15
3
単相200
¥
12,250
取扱い終了
返品不可
55739715
3IK15JC-2500
15
2500
単相200
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
55739724
3IK15JC-2
15
2
単相200
¥
12,250
取扱い終了
返品不可
55739733
3IK15JC-1800
15
1800
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739749
3IK15JC-1500
15
1500
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739758
3IK15JC-1200
15
1200
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739767
3IK15JC-1000
15
1000
単相200
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
55739776
3IK15JA-900
15
900
単相100
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
55739785
3IK15JA-750
15
750
単相100
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
55739794
3IK15JA-600
15
600
単相100
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
55739803
3IK15JA-500
15
500
単相100
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
55739819
3IK15JA-3600
15
3600
単相100
¥
21,900
取扱い終了
返品不可
55739828
3IK15JA-3000
15
3000
単相100
¥
21,900
取扱い終了
返品不可
55739837
3IK15JA-3
15
3
単相100
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
55739846
3IK15JA-2500
15
2500
単相100
¥
21,900
取扱い終了
返品不可
55739855
3IK15JA-2
15
2
単相100
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
55739864
3IK15JA-1800
15
1800
単相100
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
55739873
3IK15JA-1500
15
1500
単相100
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ