オリエンタルモーター オリエンタルモーターの メカニカル部品 オリエンタルモーターの モーター(原動機) オリエンタルモーターの モーター周辺部品 取付金具 取付金具 注文コード 適合取付角寸法90mm HPGギヤード用 材質鋳鉄 形状L型 質量(kg)0.79 表面処理カチオン電着塗装 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PLBS5HPG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55685639 PLBS5HPG ¥8,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 制動用外部抵抗 SPG 税込¥725 ¥659 バスケットへ 1/4減速器 NSK(ナカニシ) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 1/15減速器(1010) NSK(ナカニシ) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ プレスト2用タービン用ホース 2m(2042) NSK(ナカニシ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥24,749 ¥22,499 バスケットへ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥25,519~ ¥23,199~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,476~ ¥4,069~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,528~ ¥1,389~ ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機 税込¥24,178~ ¥21,980~ (2) MC サーボ R88M-K omron(オムロン) 税込¥61,578~ ¥55,980~ SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 税込¥37,378~ ¥33,980~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥120,780~ ¥109,800~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥109,978~ ¥99,980~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥46,178~ ¥41,980~ 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥15,378~ ¥13,980~ ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥95,678~ ¥86,980~ ハイポニック減速機 住友重機械工業 税込¥23,078~ ¥20,980~ MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)モーター周辺部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります 汎用モーター ギヤードモーター インダクションモーター ギヤヘッド レバーシブルモーター スピードコントロールモーター ブラシレスモーター ステッピングモーター サーボモーター 振動モーター C・Bモーター トルクモーター リニアモーター 電磁ブレーキ付モーター モーター周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品