ドライブレコーダー 前後2カメラ
前後2カメラ。3.0インチの液晶モニターを搭載し、解像度は1920×1080(Full HD)フロント動画画素数207万画素です。フロント視野角は対角148度/水平118度/垂直52度と広範囲の撮影が可能です。
用途車の走行状況の記録に。
仕様GPS搭載、スーパーキャパシタ、Gセンサー、エンジンスタート時連動録画、LED信号対策 27.5FPS(本体)、WDR(逆光補正)、自動繰り返し録画、音声同時録音
付属品付属カメラ(ケーブル長:5.8m)、GPSアンテナ、設置ホルダー×2(吸盤式/テープ式)、DC電源プラグ USBポート×2(5V/3A、12V/24V車対応)、miniUSB/USBケーブル(電源用/ケーブル長:3.5m)、miniUSB/USBケーブル(PC接続用/ケーブル長:0.2m)miniUSB/miniUSBケーブル(GPSアンテナ接続用/ケーブル長:0.7m)、取扱説明書、録画中シール
質量(g)77(メモリーカードなし)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:88×52×36、付属リアカメラ:57×32×30
電源電圧(V)12/24
有効画素数フロント:207万画素、リア:92万画素
記録媒体microSDカード(最大64GBまで対応※class10以上推奨)(SDHCカード、SDXCカード対応)
液晶サイズ3.0インチLCD液晶
解像度フロント:1920×1080 FHD、リア:1280×720P HD
視野角フロント:対角148度/水平118度/垂直52度、リア:対角135度/水平105度/垂直85度
内容量1台
取扱説明書:
(7.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。※必ず事前に試し撮りをして画像を確認してください。撮影データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。撮影データに関しては一切責任を負いかねます。※マイクロSDカードは別売りです。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57630914 | - | 71457953 | - |
![]() |
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き | モノタロウ | 1台 | ¥7,998 税込¥8,798 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 57630914
2022-01-29
- 用途:
- 軽ワンボックスの煽り対策
サービス業
しっかりしたリヤカメラがついているのと、よく調べずに買ったのだがGPSアンテナもついていて、画像だけでなく速度も記録される仕様です。マニュアルも全部日本語で詳しいものがついています(怪しげな日本語ではありません)。この価格で文句を言う余地はどこにもありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 57630914
2022-04-18
- 用途:
- 自家用車のドラレコとして
アウトレット品という事で割引していたので購入した。
取り付ける前に部屋で試してみた所、普通に作動し取り付け後ノイズもなかった。
車が稼働中しか録画できないがこの価格では良い方ではないでしょうか。
- 対象商品:
- 57630914
2021-06-13
- 用途:
- 自家用車
その他業種
振動センサーの感度が高くカードが一杯になり録画されない状態になる。振動センサーの設定をOFFに設定しても数日使わないとリセットされ、録画されない状態になる。
12人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 57630914
2020-12-17
- 用途:
- 自家用車にて使用
医療・福祉・介護関連業
センサーが敏感に感応しすぎる為記憶媒体がすぐに一杯になる事象が発生しました。
メーカーHPにて対策ソフトの配布を行なっていましたが、買ってすぐにユーザーに対してこのような作業をさせる商品はいかがなものかと思います。
メーカーはネット対応環境に慣れていないユーザーに対してはどのような対応をするのでしょうか?
18人が参考にしています