PROワイヤレス ゲーミング マウス
PROワイヤレスは、Eスポーツプロのための究極のゲーミング マウスを目指して開発がスタート。そして、50人以上のプロゲーマーの協力を得て2年超の歳月をかけて開発した結果、理想的な重量感と操作感を持つ完璧な形状にたどり着きました。さらに、LIGHTSPEEDワイヤレスとHERO 16Kセンサーを搭載し、圧倒的なパフォーマンスと精度を実現。プロゲーマー必携の信頼のマウスです。
スピードと精度を求めるEスポーツプロの声に応えるために、ロジクールGは次世代の世界最先端のゲーミング センサー”HERO 16K”を開発しました。PROワイヤレスでは、400 IPS超のスピードでもポインタが飛ぶことなく、マウスの動きが正確に認識されます。また、100~16,000 DPIの全範囲でゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリングを実現。どの感度でも最高のパフォーマンスを発揮します。さらに、電力消費量をPMW3366などの前世代のテクノロジーの10分の1に抑え、電池の軽量化と長寿命化を達成しました。HERO 16Kは、プロの期待に応える最高のセンサーです。
コードの有無はプロの死活問題コードは摩擦を生み、手元を狂わせます。プロの世界では、それは到底受け入れられません。ワイヤレスに付き物のレイテンシ、接続安定性、電池の問題を克服したこの画期的なエンドツーエンドのワイヤレス テクノロジーは、ラグのない安定した接続と1msの高速なレポートレートを提供します。
内部の構造を見直した最新の設計により、80gという驚きの軽さを実現しました。革新的なラダーフレーム設計を採用した1mmの極薄アウターシェルは、トーナメントで求められる強度と安定感を提供します。
先進的なLi-Po電池は超長寿命かつ軽量で、充電頻度も少なくて済みます。トーナメント前に充電しておけば、大会中に電池のことで頭を悩ませることもありません。
取り外し可能な左右のサイドボタンにより、PROワイヤレスは真の両手利きマウスとなり、ユーザーは0~4個まで、サイドボタンの数を選択可能。DPIボタンをプログラムするには、2018年9月3日から提供が開始されたロジクールGハブ ソフトウェアが必要ですはマウスの底面にあるので、プレイ中に誤ってDPIを変更してしまう心配がありません。ロジクールG PROワイヤレス ゲーミング マウスは、プリセットのボタン設定のまますぐに使用することも、Logicool G HUBを使って好みに合わせて細かくカスタマイズすることも可能です。
ROワイヤレスは1,680万色のカラーカスタマイズが可能高度な機能を使用するにはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lghubからダウンロード可能)で、チームカラーの表現、設定のパーソナライズ、他のロジクールG製品との同期に最適です。LIGHTSYNCはゲーム内のアクションと連動したライティング エフェクトのほか、オーディオのビジュアライズ、スクリーンカラーのサンプリングなども実行できます。カスタマイズはすべてG HUBで行えます。
オンボードメモリが備わっているため、G HUBを使って環境設定をマウスに直接保存できます。大会会場のPCにマウスを接続するだけで、準備は万端。自宅でもステージ上でも同じマウス設定を使用できます。カスタムソフトウェアをインストールしたり設定を変更したりする必要もありません。すぐにプレイを開始できます。すぐにプレイを開始できます。
PROワイヤレスのマウスボタンには最新の設計が採用されています。左右に分かれたボタンプレートの下に金属バネを配することで、キーストロークと押下圧(クリックに必要な力)を軽減し、押し心地を洗練。その結果、抜群の精度と安定性に加え、手応えのあるクリック感を実現しました。
35年にわたり培ってきたマウスのエンジニアリング、設計、テスティングの知識を生かして開発されたPROワイヤレスは、プロのトレーニングやトーナメントも耐え抜く設計です。表面は耐久性とグリップ性に優れた素材でコーティングされています。マウスフィートは250 km.
PROシリーズのギアは、プロゲーマーのために開発されました。世界中のプロゲーマーの協力を得て設計されたPROシリーズは、最上級のテクノロジーと圧倒的な高性能を実現。勝利に欠かせない精度、スピード、耐久性を兼ね備えています。プロも羨む、完全無欠の製品群です。
- 仕様
- USBレポートレート:1000Hz(1ms)、POWERPLAY対応、オンボード メモリ:プロファイルx5、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、メカニカル ボタン テンショニングシステム、ワイヤレス テクノロジー:LIGHTSPEED、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング
- 寸法(mm)
- 125×63.5×40
- 質量(g)
- 80
- ケーブル長(m)
- 1.8
- 接続方式
- 無線
- センサー
- HERO(TM)
- 電池寿命(時間)
- デフォルトのライティング:48、ライティングなし:60
- 解像度
- 100~16000dpi
- 保証期間
- 2年間無償保証
- 対応フォーマット
- USBデータ:16ビット/軸
- 使用環境条件
- Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OSTM、USBポート
- プロセッサー
- マイクロ:32ビットARM
- 耐久性
- PTFEフィート:>250km5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)


















