前後 2カメラ Full HD 200万画素&前後HDR機能搭載で白とびなし
HDR/WDRで夜間も綺麗
駐車監視機能搭載
安全運転支援機能
GPS警報機能搭載
3つの安心録画機能
1.常時録画 2.衝撃録画 (G センサー) 3.マニュアル録画
映像を守る安心機能
バックアップ機能 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 緊急録画停止機能
GPS警報機能
GPS警報機能で安全運転をサポート
逆走お知らせ 事故ポイント ヒヤリハット地点 速度監視路線
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
※8GB~128GB対応 class10推奨
画素数
※8GB~128GB対応 class10推奨
総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素
有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
付属品シガープラグコード(約4m)・カメラケーブル(約9m)・フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ・リヤカメラ固定用両面テープ・脱脂クリーナー・コードクランプ・ステッカー【HDROP-06】・ステー角度調整用六角レンチ・microSDHCカード(32GB/class10)(SDカード変換アダプター付属)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)フロント:113(取付ステー含む)、リヤ:35(取付ステー含む)
取付方式分離型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:90×56×26.8(突起部除く)、90×86.5×26.8(取付ステー装着時)(突起部除く)、リヤ:58×24.5×24.7(突起部の除く)、58×48.5×24.7(取付ステー装着時)(突起部除く)
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数メインカメラ:200万画素、リヤカメラ:200万画素
レンズ材ガラス《リヤカメラ》ガラス
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、かんたんスイッチ:◯(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能)、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能 /ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階/リヤカメラ5段階に調整可能)、リヤカメラ上下反転機能:○、リヤカメラ鏡像機能:◯ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/フロント・リヤ2画面/OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT
解像度320×240
保証期間3年(消耗品除く)
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.7型CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種12V/24V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値F2.0《リヤカメラ》F2.0
記録時間【付属SD】約145分~約350分 ※初期設定:約145分
フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平136° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
内容量1個
有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
注意
※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。