エルピス

エルピス - サンコープラスチックエルピス - サンコープラスチックエルピス - サンコープラスチックエルピス - サンコープラスチックエルピス - サンコープラスチック
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57042808A-430 W252×350×4123
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
57042835A-1400 W252×350×210-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
57042844CY-030 W260×265×3843
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
57042878CL-200 W390×265×3222
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
57042817A-503 W182×265×190-
オープン
取扱い終了
57042853CJ-200 PW390×265×2642
オープン
取扱い終了
57042869CJ-102 PW390×265×264-
オープン
取扱い終了
57042887CL-102 W390×265×3223(段数は2)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57042808
2021-10-15
用途: 社員別の小物入れに
製造業

複数個並べて使用しています。しっかりした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする