ソニッケアー
ソニッケアー 替えブラシ ホワイトプラスブラシヘッド
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
ホワイトプラスタイプ(旧名:ダイヤモンドクリーンタイプ)ひし形の毛先。
本体寸法(mm)奥行
22
本体高さ(mm)
86
本体幅(mm)
18
全7種類を絞り込む
色
ブラシ:ブラック
ブラシ:ホワイト
サイズ
コンパクト
レギュラー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
本体質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57053624
HX6063/67
1個(3本)
ブラシ:ホワイト
レギュラー
8
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57053633
HX6063/96
1個(3本)
ブラシ:ブラック
レギュラー
8
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57053667
HX6073/67
1個(3本)
ブラシ:ホワイト
コンパクト
7
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57053649
HX6065/67
1個(5本)
ブラシ:ホワイト
レギュラー
8
取扱い終了
返品不可
57053658
HX6068/67
1個(8本)
ブラシ:ホワイト
レギュラー
8
取扱い終了
返品不可
57053676
HX6075/67
1個(5本)
ブラシ:ホワイト
コンパクト
7
取扱い終了
57053685
HX6078/67
1個(8本)
ブラシ:ホワイト
コンパクト
7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください