曜日別特売

ソニッケアー 替えブラシ クリーンプラスブラシヘッド

ソニッケアー 替えブラシ クリーンプラスブラシヘッド - ソニッケアー
(3件のレビュー)

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
クリーンプラスタイプ(旧名:プロリザルツ・プラークディフェンスタイプ)のレギュラーサイズ。歯列にフィットする毛先。

ブラシ:ホワイトサイズレギュラー本体質量(g)8本体寸法(mm)奥行22本体高さ(mm)86本体幅(mm)18
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57053755HX9025/671個(5本)
5,790
6,369(税込)
当日出荷
57053746HX9023/671個(3本)
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 歯磨き
有限会社 ABE Inc.不動産業

替えブラシはたくさんあって、お店で買おうとするとこの形は見当たらず、違うものを買って無駄にしていました。今回今まで使っていたものにC2と書いてあるのを見つけ、同じものをやっと見つけ購入できました。やや小さめで、歯の隙間まで良く届く感じがして、満足しています。

対象商品 : 57053746
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2023-09-22
用途: 朝、晩
はちバスターその他業種

知人の紹介で初めて使用しましたが最高でした。これからも継続して使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする