曜日別特売

ソニッケアー 替えブラシ ガムプラスブラシヘッド

ソニッケアー 替えブラシ ガムプラスブラシヘッド - ソニッケアー

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
ガムプラスタイプ(旧名:プロリザルツ・ガムヘルスタイプ)のレギュラーサイズ3本入り。やわらかく歯列にフィットする毛先。

ブラシ:ホワイトサイズレギュラー本体質量(g)8本体寸法(mm)奥行22本体高さ(mm)86本体幅(mm)18内容量1個(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57053764HX9033/67
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする