曜日別特売

ソニッケアー 替えブラシ プレミアムガムケアブラシヘッド

ソニッケアー 替えブラシ プレミアムガムケアブラシヘッド - ソニッケアーソニッケアー 替えブラシ プレミアムガムケアブラシヘッド - ソニッケアー

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
プレミアムガムケアタイプのレギュラーサイズ3本入り。ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用。歯や歯ぐきにブラシがやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので従来の約4倍の表面積に毛先が届き、歯垢をよりしっかり除去します。歯ぐきケアに最適な、プレミアムタイプの替えブラシです。毛先はやわらかめです。

サイズレギュラー本体質量(g)7本体寸法(mm)奥行22本体高さ(mm)86本体幅(mm)18内容量1個(3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57053816HX9053/67ブラシ:ホワイト
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
返品不可
57053825HX9053/96ブラシ:ブラック
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする