ベーシックモデル 電動シェーバー シリーズ3000
肌にやさしく、剃り残しを低減するベーシックモデル。自動研磨システム搭載の27枚のパワーカット刃。常にシャープな剃り味を実現。5方向に動くヘッドで顔の輪郭に密着。剃り残しを低減します。ワンタッチで簡単にヘッドがオープン。サッと水洗いできて、いつでも清潔。口ひげやもみあげのお手入れに便利な、ホップアップトリマー付き。防水仕様でお風呂シェービングもできます。
電源充電式
本体質量(g)185
使用電源(V)AC100-240
本体寸法(mm)奥行70
使用時間約60分
充電時間1時間
本体高さ(mm)161
本体幅(mm)59
使用可能回数約20回
商品タイプ本体
内容量1個
髭剃り/メンズシェーバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57053886
2021-01-31
- 用途:
- 日常のひげ剃り
その他業種
このタイプのシェーバー(回転式、3枚歯、水洗い可)を長年使用中です。
音も静かで切れ味も良くてバッテリーの保ちも十分です。
今回、モノタロウさんで取扱いが有るのに気付き注文しました。
理美容品の中に有りましたが、別の製品で事業者向けのみで
一般人の私には購入出来ない物が在るのは残念です。