ファミリー用 ヘアーカッター シリーズ5000

ファミリー用 ヘアーカッター シリーズ5000 フィリップス
(1件のレビュー)

27段階(2mm~28mm)の長さ調節ができます。コームなしで0.5mmカットもできます。本体丸洗いができます。オイル差しも不要でお手入れかんたん。ダブルの鋭角刃ですばやくカット。やさしい音量になる「キッズモード」付き。

付属品コーム4種類(ショート・ロング・スキ刈り・ツーブロック)、クリーニングブラシ、充電アダプタ、収納ポーチ、ケープ 電源充電・交流式 本体質量(g)185 使用電源AC100V-240V 本体寸法(mm)奥行57 使用時間約90分 充電時間1時間 本体高さ(mm)188 本体幅(mm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57053974 HC5690/17
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57053974
2021-07-06
用途:
自分の散髪
ハンディマン 様 (サービス業)

切れ味良し、水洗いできる、油差しもいらないなどメンテも楽。充電も早いくせに持ちも良く、大変気に入って愛用しております。
個人的にはおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする