ナベヤ
ユニバーサルベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
57068735
品番
UJB125
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容
[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
29.5
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
8.5
寸法M(mm)
33
寸法N(mm)
9
寸法O(mm)
14
寸法J(mm)
(並目)M8
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
17
寸法Q(mm)
12.5
寸法R(mm)
100
寸法U(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合バイス
LT5AU125F
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません