ワイヤーキャップ 10個入

ワイヤーキャップ 10個入 - CAPTAIN STAGワイヤーキャップ 10個入 - CAPTAIN STAGワイヤーキャップ 10個入 - CAPTAIN STAG
(14件のレビュー)

ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。

材質アルミニウム全長(mm)15質量(g)2タイプインナー用内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57055383Y-2507
317
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 自転車の整備

問題なく使えました。まぁ、正直10個もいらなかったですがしかたありませんね。前輪・後輪分と2個使用。残りの8個はいつ使うかわかりませんが保存することに。

対象商品 : 57055383
2023-11-07
用途: 常備品として

欲しかったものがモノタロウで見つけ早速購入しました。
これまでは一度潰れたものを少し広げて無理くり使っていましたが
これからは苦労せずにメンテ出来ます!

対象商品 : 57055383
2023-07-27
用途: 自転車ワイヤー交換の下準備
その他業種

錆びだらけの自転車のワイヤーを交換予定。
サイトで初めてこの様な物が有る事を知って、即発注。
ワイヤー交換が終わったら端部に取り付けかしめるだけ。
今、どこのメーカーのワイヤーにしようかと、思案中。なのが楽しい。
良いものが手に入った。満足だ。

対象商品 : 57055383
2023-09-02
用途: お客様の自転車修理
rmcサービス業

これで閉めると修理が完璧だと感じる、小さなことで解らない、だろうはプロではない、大切なものだと感じる

対象商品 : 57055383
2023-04-03
用途: 自転車のワーヤー端末処理です

安いので手軽に使うことができますし製品も確かです。当分の間使用できそうです。

対象商品 : 57055383
2023-11-18
用途: 自転車のメンテナンス
製造業

値段も安く、品質的にも問題ない良い品物だと思います。

対象商品 : 57055383
2023-02-03
用途: 自転車整備

自転車のブレーキ交換時に必要になり購入しました。
手頃な数量で購入出来て助かりました。
また必要になればリピートしたいと思います。

対象商品 : 57055383
2023-01-12
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

普通に使える。特に装飾的でも無いが、機能的には十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする