バスケットネット
ひったくり&荷物の飛び出し防止。
材質コード:天然ゴム(ポリエチレン被覆)、フック:鉄
寸法(mm)ネット:300×350、コード:Φ4mm
色ブルー
質量(g)90
内容量1個
シート・カバー関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57056004 | Y-5737 | 30983417 | M-7428 |
![]() |
バイク・自転車用ネット | CAPTAIN STAG | 1個 | ¥899 税込¥989 | パッケージに違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 57056004
2024-07-06
- 用途:
- 自転車の荷台に取り付けます
その他業種
自転車の後ろ荷台に利用しています。大きさが丁度よく、利用初めて2か月たちましたが、今のところ紫外線による劣化もないようです。