赤外線サーモグラフィカメラ IP54 高解像度 ハンディタイプ
赤外線サーモグラフィカメラ IP54 高解像度 ハンディタイプは、温度が測定できる「映像表示装置」です。
センサー解像度の高いモデルで、より鮮明な画像を撮影することが可能です。保護等級はIP54仕様。
非接触による撮影ができます。
足場が悪い高所などの高温が発生する場所により、危険で近づけないものでも、簡単に温度計測できます。
画像・映像による測定ができます。
点の温度測定するではなく、面として広範囲の温度分布を映像化し、効率的かつ確実に異常温度箇所を検出することができます。
応答速度が速く、リアルタイムの計測が可能です。
用途
建築物内外の温度分布を可視化。建物新築・リフォームの際の、住宅の機密性、遮熱性、断熱材の効果確認
太陽光パネルの診断
電力・電気設備点検
付属品充電可能USB-タイプCケーブル×1本、携帯ストラップ×1本
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)170
電源充電式リチウムイオンバッテリー
測定範囲(℃)-10~450
精度(-10℃~35℃ ±5℃)、(35℃~450℃ ±3℃)
保護等級IP54
放射率0.95調整可
表示機能スポット温度表示(最高温度箇所自動探知表示)
オートパワーオフブラックスクリーン30s,60s,120s,300sより選択、10分後電源オフ
温度分解能(℃)0.1
保存形式内蔵メモリ(800枚)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×125×16
液晶モニター3.5インチ
作動4時間
温度表示方式ビジュアル
素子数160×120
作動温度(℃)0~45
フレームレート9Hz
測定視野角(°)57×44.3
温度計の種類熱画像カメラ
内容量1台
太陽光パネルの診断
電力・電気設備点検
取扱説明書:
(1.7MB)
注意
※USB用ACアダプターが付属していないため、あらかじめご了承の上、お買い求めください。※人体用ではありませんので体温の測定はできません。
※直射日光に直接向けないでください。
※測定範囲外の温度を測定しないでください。
※分解しないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※電源ONにすると測定温度表記前に二重波線マークが表示されます。調整、設定後約10分で二重波線マークが消えると正確に計測できます。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
商品問合わせ窓口:0120-443-509
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57078727 | - | 63324495 | C3-X |
![]() |
赤外線サーモグラフィカメラ | Flir(フリアーシステムズ) | 1式 | ¥93,980 税込¥103,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |