アーテック(学校教材・教育玩具) パネル大(550×550mm)1枚 飛沫防止パーテーション 拡張用 机上 感染防止 パネル大(550×550mm)1枚 飛沫防止パーテーション 拡張用 机上 感染防止 (1件の商品レビュー) 十字型パーテーション拡張用パネル!6人用、8人用など用途に応じてパーテーションを追加できます。透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で、安心・安全アクリルより割れにくい! セット内容 1枚 材質 PET 寸法(mm) 550×550 包装形態 ダンボール 内容量 1セット お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 51230 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 57138744 51230 オープン ¥1,390 1 ¥1,390 ¥1,529 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブルデスク周辺用品デスクトップパネル この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. アクリル製仕切板(10枚組) アズワン 税込¥2,739〜 ¥2,490〜 (1) 2. デスクパネル(自立式) サンワサプライ 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (2) 3. デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウ 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (15) 4. 飛沫飛散防止パネルアクリル透明 光 税込¥10,769 ¥9,790 (10) 5. デスクパネル (クランプ式) サンワサプライ 税込¥7,689〜 ¥6,990〜 (2) 6. アクリルパーテーション 日本緑十字社 税込¥15,290〜 ¥13,900〜 (0) 7. 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (6) 8. デスクトップパネル「タテテ」 キングジム 税込¥2,409〜 ¥2,190〜 (2) 9. 飛沫防止透明パーテーション 大1.0 窓あきタイプ 卓上カーテン 机上 飛沫防止 感染防止 アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥1,309 ¥1,190 (3) 10. A-PET制飛沫飛散防止パネル 光 税込¥4,939〜 ¥4,490〜 (5) 11. ウィルス対策飛沫防止パーテーション 大里 税込¥8,019 ¥7,290 (3) 12. アクリルサイドパネル クルーズ 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (1) 13. 飛沫防止 アクリルパーテーション厚さ3mm YAMAZEN(山善) 税込¥5,049〜 ¥4,590〜 (4) 14. 飛沫防止 アクリル 卓上 パーテーション 横型 300×440mm JTT 税込¥3,289 ¥2,990 (2) 15. アクリル飛沫感染防止用パネル(高さ調整機能付) 万丈 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (4) 16. 飛沫感染防止用ボード 万丈 税込¥6,479 ¥5,890 (0) 17. 飛沫防止十字型卓上パーテーション 長方形タイプ アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥5,159 ¥4,690 (1) 18. 感染防止アクリルパーテーション ウィルスガード ナック・ケイ・エス 税込¥26,290〜 ¥23,900〜 (0) 19. 飛沫防止透明軽量パーテーション アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥550〜 ¥500〜 (20) 20. PGバリアスタンド A1 シンエイ 税込¥16,390 ¥14,900 (1) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: パ―テーションの追加で使用。 高さ・巾・共に丁度良かったです。低価格で固定できるものがあれば・・・ これは注文コード 57138744 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: ノエビア月が丘中央代理店 様 [2021-02-25] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: パ―テーションの追加で使用。 高さ・巾・共に丁度良かったです。低価格で固定できるものがあれば・・・ これは注文コード 57138744 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: ノエビア月が丘中央代理店 様 [2021-02-25]