リーマン
チャイルドシート レスティロIOSFIX
独自形状の「クルームインナーパッド」でやさしい抱っこを再現。赤ちゃんが車の中でもすやすやくつろげると同時に、ママに代わって”安全な抱っこ”でしっかり守るチャイルドシートです。
質量(kg)
12
取付方式
ISOFIX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×635×630
基準規格
E4-044436
適応身長(cm)
~105
適応体重(kg)
~18
適合年齢(歳)
新生児~4歳頃
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57139225
30004
ブラック
¥
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57139234
30005
ネイビー
¥
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください