リーマン
リーマンの カーアクセサリー
リーマンの ベビー用品/チャイルドシート
チャイルドシート レスティロIOSFIX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57139225
品番
30004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自形状の「クルームインナーパッド」でやさしい抱っこを再現。赤ちゃんが車の中でもすやすやくつろげると同時に、ママに代わって”安全な抱っこ”でしっかり守るチャイルドシートです。
質量(kg)
12
色
ブラック
取付方式
ISOFIX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×635×630
基準規格
E4-044436
適応身長(cm)
〜105
適応体重(kg)
〜18
適合年齢(歳)
新生児〜4歳頃
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません