ASU650SS-120GT-R 内蔵SSD Ultimate SU650 [2.5インチ /120GB]

ASU650SS-120GT-R 内蔵SSD Ultimate SU650 [2.5インチ /120GB] ADATA

3D NAND フラッシュと高速コントローラを実装「ADATA 120GB 2.5インチSSD SATA6Gb/s 7mm 3D NAND」

記憶容量(GB)最大:120 容量(GB)120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57394594 ASU650SS120GTR
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57394594 ASU650SS120GTR 06201040 AP128GAS350XR-1 AP128GAS350XR-1 <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 128GB 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer 06201040 <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 128GB 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする