【Mac専用】地上デジタル対応TVキャプチャー m2TV GV-M2TV
macがmotto(もっと)楽しくなるUSBタイプのTVキャプチャー。
「m2TV」をMacに接続すれば、テレビを見たり録ったりすることができます。
本体質量(g)18
対応OSMac OS X 10.6~10.7(32・64ビット)
対応機種iMac、MacBook Pro、MacBook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×75×12(突起部含まず)
インターフェースUSB 2.0(High Speed)
内容量1個