アイネックス
AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI]
各種映像機器の接続に便利!
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
コネクタ形状
DVI(DVI-D 18ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
オス形状
DVI(DVI-D 18ピン)/ HDMI(Type A 19ピン)
メス形状
DVI
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57406449
AMCHD20DVI
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください