アイネックス
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20
[HDMI ⇔ D-sub15pin]
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
オス形状
HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)
メス形状
Micro USB type-B(電源用)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407413
AMCHDVGA20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください