アイネックス
USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ)
(1件のレビュー)
上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
色
ブラック
規格
High-Speed
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-A オス - Type-A オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407684
USB147
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください