アイネックス
Slimline SATA電源変換セットコネクタ SLS-3005SA
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
色
レッド/ブラック/ブルー
コネクタ形状
Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス
インターフェース
SATA 1.5Gb/s、3Gb/s
ケーブル長(cm)
50(データ)/13(電源変換)
変換タイプ
メス - オス/メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57409197
SLS3005SA
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください